Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form C D.275mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.180 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814199
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814199
EAN/GTIN:
     4015448402398
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 275 mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Zahnform C Sägeblatt-Ø 275 mm Breite 2,5 mm HSS Bohrungs-Ø 32 mm Z.180 PROMAT


HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe

Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneide · Bohrungs-Ø: 32 mm
mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 2 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
275 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 50,94*
€ 66,46*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 53,09*
€ 66,78*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 54,76*
€ 68,24*
5 Tage
6
€ 8,90*
ab € 56,71575*
€ 70,81575*
Lager 7051
6
€ 7,99*
ab € 65,90*
€ 82,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814194
ab € 52,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814196
ab € 52,78*
Ähnlich
PROMAT
4000814200
ab € 51,18*
Ähnlich
PROMAT
4000814190
ab € 74,08*
Ähnlich
PROMAT
4000814191
ab € 107,08*
Ähnlich
PROMAT
4000814193
ab € 36,36*
Ähnlich
PROMAT
4000814197
ab € 51,20*
Ähnlich
PROMAT
4000814198
ab € 50,85*
Ähnlich
PROMAT
4000814201
ab € 70,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.