Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form BW D.275mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.180 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-808402
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814199
EAN/GTIN:
     4015448402398
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
275 mm
Breite:
2,5 mm
Zähnezahl:
180
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
BW
Zahnteilung:
5 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 53,65*
€ 66,96*
Lager 4757
4
€ 4,95*
ab € 51,80*
€ 67,02*
4 Tage
4
€ 8,90*
ab € 56,93*
€ 70,21*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 57,38*
€ 70,67*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 55,82*
€ 71,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814194
ab € 53,26*
Ähnlich
PROMAT
4000814196
ab € 53,53*
Ähnlich
PROMAT
4000814200
ab € 51,76*
Ähnlich
PROMAT
4000814190
ab € 78,35*
Ähnlich
PROMAT
4000814191
ab € 109,09*
Ähnlich
PROMAT
4000814193
ab € 54,66*
Ähnlich
PROMAT
4000814197
ab € 53,94*
Ähnlich
PROMAT
4000814198
ab € 51,63*
Ähnlich
PROMAT
4000814201
ab € 72,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.