Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form BW D.275mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.220 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814200
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814200
EAN/GTIN:
     4015448402404
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 275 mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Form BW D.275mm B.2,5mm HSS Bohrungs-D.32mm Z.220 PROMAT

HSS · dampfbehandelt als Schutz gegen Materialaufschweißung · für Eisen- und Stahlwerkstoffe Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
275 mm
Breite:
2,5 mm
Zähnezahl:
220
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
BW
Zahnteilung:
4 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814194
ab € 52,45*
Ähnlich
PROMAT
4000814196
ab € 52,74*
Ähnlich
PROMAT
4000814199
ab € 51,12*
Ähnlich
PROMAT
4000814190
ab € 74,05*
Ähnlich
PROMAT
4000814191
ab € 106,64*
Ähnlich
PROMAT
4000814193
ab € 36,67*
Ähnlich
PROMAT
4000814197
ab € 51,08*
Ähnlich
PROMAT
4000814198
ab € 51,04*
Ähnlich
PROMAT
4000814201
ab € 70,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.