Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt L400xB32xS1,5mm HSS Loch-Ø 8,5 mm Zähne per Zoll 10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000814132
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814132
EAN/GTIN:
     4015448402107
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinen sägeblatt

Maschinensägeblatt L400xB32xS1,5mm HSS Loch-Ø 8,5 mm Zähne per Zoll 10 PROMAT


HSS · vakuumgehärtetes Maschinensägeblatt zum Sägen fast jeden Materials · Zähne geschränkt ·
Weitere technische Eigenschaften Loch-Ø: 8,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinensägeblätter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,83*
1 Tag
114
1
€ 5,59*
ab € 4,83*
€ 6,86*
3 Tage
121
1
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 6,90*
4 Tage
162
1
€ 8,90*
ab € 4,922*
€ 7,022*
Lager 7051
162
1
€ 7,99*
ab € 6,88*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814134
ab € 4,55*
Ähnlich
PROMAT
4000814136
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000814128
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814130
ab € 4,57*
Ähnlich
PROMAT
4000814129
ab € 5,21*
Ähnlich
PROMAT
4000814131
ab € 7,34*
Ähnlich
PROMAT
4000814135
ab € 8,90*
Ähnlich
PROMAT
4000814133
ab € 8,89*
Ähnlich
PROMAT
4000814137
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.