Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerringkeil Außen-Ø 12 mm Höhe 18 mm 400 g PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000811413
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7112775800
EAN/GTIN:
     4016134701443
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerringkeil
Ringkeil
Schlosserhammer Stiel

Hammerringkeil Außen-Ø 12 mm Höhe 18 mm 400 g PEDDINGHAUS


Stahlhülsenkeil, der das Holz unter hoher Pressung im Stielauge des Hammers ringförmig nach allen Seiten drückt und eine sichere Verkeilung bewirkt · runde Ausführung ·
Weitere technische Eigenschaften für Hammer: 400g · Ausführung: rund · Anzahl Keile: 1St.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
12 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Weitere Suchbegriffe: schlosserhammer stiel peddinghaus, schlosserhammer stiel, ringkeile ø12 mm, Hammerkeile, Hammerringkeile
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,331*
€ 0,4415*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,33*
€ 0,51*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,51*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,34*
€ 0,53*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
7112775600
ab € 0,26*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775900
ab € 0,29*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776100
ab € 0,32*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776200
ab € 0,32*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776300
ab € 0,40*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776400
ab € 0,45*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775300
ab € 0,22*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775400
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.