Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerringkeil A-D.7mm H.12mm 100g PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000811410
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7112775300
EAN/GTIN:
     4016134701399
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Hammerringkeil
Ringkeil
Schlosserhammer Stiel
Stahlhülsenkeil, der das Holz unter hoher Pressung im Stielauge des Hammers ringförmig nach allen Seiten drückt und eine sichere Verkeilung bewirkt · runde AusführungWeitere technische Eigenschaften:· für Hammer: 100g· Ausführung: rund· Anzahl Keile: 1St.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
7 mm
Höhe:
12 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Weitere Suchbegriffe: schlosserhammer stiel peddinghaus, schlosserhammer stiel, ringkeil 7x12mm, Hammerkeile, Hammerringkeile
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
290
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2206*
€ 0,301*
4 Tage
64
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,21*
€ 0,32*
Lager 1498
106
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,34*
4 Tage
79
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,34*
5 Tage
106
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,23231*
€ 0,35231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
7112775600
ab € 0,26*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775800
ab € 0,28*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775900
ab € 0,29*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776100
ab € 0,32*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776200
ab € 0,32*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776300
ab € 0,40*
Ähnlich
Peddinghaus
7112776400
ab € 0,45*
Ähnlich
Peddinghaus
7112775400
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.