Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 8000 g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000811224
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027038000
EAN/GTIN:
     4016134500497
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Vorschlaghammer 8000 g Hickory PEDDINGHAUS


DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit Hickorystiel gerade ·
Weitere technische Eigenschaften Stiellänge: 900mm · Gewicht: 8000g · Kopfgewicht: 8000g · Norm: DIN1042 · Stiel: Hickory
Weitere Informationen:
Marke:
PEDDINGHAUS
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus vorschlaghammer, Vorschlaghämmer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 83,00*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 83,03*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 99,53*
€ 100,32*
1 Tag
7
€ 5,50*
ab € 93,25*
€ 113,78*
Lager 7051
7
€ 7,99*
ab € 114,25*
€ 137,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,81*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 15,82*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 18,77*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 22,63*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 25,45*
Ähnlich
Peddinghaus
5027031000
ab € 106,08*
Ähnlich
Peddinghaus
5027034000
ab € 36,73*
Ähnlich
Peddinghaus
5027035000
ab € 37,87*
Ähnlich
Peddinghaus
5027036000
ab € 51,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.