| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810755 Herst.-Nr.: 31030 EAN/GTIN: 0095691310309 |
| |
|
| | |
| Rohrzange Gesamtlänge 600 mm Spannweite 80 mm für Rohre 3 ″ Guss RIDGID gerade · Guss · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · Weitere technische Eigenschaften Typ: 24 · Material: Guss Weitere Informationen: | | Marke: | RIDGID | Länge: | 24 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rigid rohrzange 3", armaturenzange, armaturenzangen 3 zoll, Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 88,61* | € 108,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 88,33* | € 108,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,64* | € 108,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,85* | € 108,64* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 107,31* | € 129,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|