Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.600mm Spann-W.80mm f.Rohre 3 Zoll Guss RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5190213680
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31030
EAN/GTIN:
     0095691310309
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
gerade · Guss · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte BackenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: 24· Material: Guss
Weitere Informationen:
Spannweite:
80 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Länge:
24 ″
Marke:
RIDGID
für Rohre:
3 ″
für Rohre mm:
76,2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rigid rohrzange 3", armaturenzange, armaturenzangen 3 zoll, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 88,53*
€ 108,32*
Lager 1690
13
Frei Haus
ab € 89,00*
€ 108,71*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 108,82*
1 Tag
13
€ 5,59*
ab € 89,24*
€ 109,15*
€ 4,90*
ab € 86,97*
€ 109,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIDGID
31040
ab € 308,69*
Ähnlich
RIDGID
31020
ab € 43,60*
Ähnlich
RIDGID
31025
ab € 56,93*
Ähnlich
RIDGID
31035
ab € 189,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.