| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000810707 Herst.-Nr.: 31110 EAN/GTIN: 0095691311108 |
| |
|
| | |
| Rohrzange Gesamtlänge 900 mm Spannweite 125 mm für Rohre 5 ″ Aluminium RIDGID gerade · aus Aluminium · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · 40% Gewichtsvorteil · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Marke: | RIDGID | Länge: | 36 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, ridgid rohrzange 900mm, armaturenzange, eck-rohrzange 5", Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,31* | € 251,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,79* | € 252,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,97* | € 252,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 218,87* | € 254,41* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,50* | € 281,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|