Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.900mm Spann-W.125mm f.Rohre 5 Zoll Alu.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000785035_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000785035_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000810707
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
gerade · aus Aluminium · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · 40% GewichtsvorteilWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Spannweite:
125 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Länge:
36 ″
Marke:
RIDGID
für Rohre:
5 ″
für Rohre mm:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, ridgid rohrzange 900mm, armaturenzange, eck-rohrzange 5", Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 213,64*
€ 248,62*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 215,77*
€ 251,63*
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 217,26*
€ 251,63*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 218,36*
€ 252,42*
4 Tage
10
€ 4,99*
ab € 219,06*
€ 253,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,52*
€ 290,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIDGID
31105
ab € 120,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.