Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abmantelungswerkzeug AM 16 Gesamtlänge 53 mm Arbeitsbereich Ø 6,0 - 17,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000810491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9204190000
EAN/GTIN:
     4032248608133
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abmantelungswerkzeug AM 16 Gesamtlänge 53 mm Arbeitsbereich Ø 6,0 - 17,3 mm


sehr gut zum Abmanteln von Kabeln im Kabelkanal geeignet · für PVC-isolierte Kabel · Abmanteln der Isolation an jeder beliebigen Stelle · Aufbrechen eingeschnittener Isolation mittels integrierter Schneide · Gewicht 60 g · Schnitttiefe einstellbar von 0,8 - 2,5 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 60g · Schnitttiefe: 0,8 - 2,5mm
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Ø:
6,0 - 17,3 mm
Modell:
AM 16
Angebote (49)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 52,67*
€ 61,49*
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 53,17*
€ 61,81*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 55,79*
€ 64,93*
4 Tage
14
€ 4,30*
ab € 55,69*
€ 65,83*
Lager 7051
10
€ 7,99*
ab € 76,02*
€ 88,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,07*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.