Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000602862 Herst.-Nr.: 116034TC EAN/GTIN: 4007140136367 |
| |
|
| | |
| Frässtift Form RBF Ø 16 mm Kopflänge 25 mm Schaft-Ø 6 mm Hartmetall TiCN Verzahnung KVZ 4 RUKO Hartmetall · Form F (RBF) · Rundbogen · Weitere technische Eigenschaften Beschichtung: TiCN-beschichtet Weitere Informationen: | | Marke: | RUKO | Kopflänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,56* | € 30,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,32* | € 30,27* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 22,10* | € 30,75* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 22,61* | € 31,43* | | | | Lager 7051 | 14 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,50* | € 33,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|