Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000602860 Herst.-Nr.: 116032TC EAN/GTIN: 4007140135810 |
| |
|
| | |
| Frässtift Form RBF Ø 10 mm Kopflänge 20 mm Schaft-Ø 6 mm Hartmetall TiCN Verzahnung KVZ 4 RUKO Hartmetall · Form F (RBF) · Rundbogen · Weitere technische Eigenschaften Beschichtung: TiCN-beschichtet Weitere Informationen: | | Marke: | RUKO | Kopflänge: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,33* | € 19,46* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,35* | € 20,15* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,15* | € 20,15* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,02* | € 20,47* | | | | Lager 7051 | 15 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,61* | € 23,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|