Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrbereich 4-30 mm HSS TiN spiralgenutet RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000601757
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101063T
EAN/GTIN:
     4007140143426
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4-30mm ruko
mehrstufenbohrer

Stufenbohrer Bohrbereich 4-30 mm HSS TiN spiralgenutet RUKO


HSS · spiralgenutet mit Kreuzanschliff · Ausspitzung nach DIN 1412-C · in kurzer Ausführung · CBN-geschliffen · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 °

ideal für Schaltschrankbau bis 2,0 mm Blechstärke ·
Weitere technische Eigenschaften Spitzenwinkel: 118° · Stufenwinkel: 90° · Nut: spiralgenutet · Ø: 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 30mm · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Marke:
RUKO
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer 4-30mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,07*
€ 43,80*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,89*
€ 44,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 36,94*
€ 48,35*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 49,93*
Lager 7051
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 45,82*
€ 59,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruko
101093
ab € 33,99*
Ähnlich
Ruko
101061
ab € 11,57*
Ähnlich
Ruko
101062
ab € 14,43*
Ähnlich
Ruko
101063
ab € 21,77*
Ähnlich
Ruko
101026FRO
ab € 81,06*
Ähnlich
Ruko
101061T/RUKO
ab € 17,63*
Ähnlich
Ruko
101062T/RUKO
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.