Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1010555 Herst.-Nr.: 101026FRO EAN/GTIN: 4007140155528 |
| | |
|
| | |
| Stufenbohrer HSS-TiN in den Größen 0/9, 1, 2. NEXT GENERATION - Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden. Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². TiAlN: Die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung bietet eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit. Geeignet zum Bohren von harten Werkstoffen ohne Kühlung. Weitere Informationen: | | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Stahl < 1100 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe | Nebenanwendung: | Stahl < 1300 N/mm² | rostfreier Stahl | Bronze | Gusseisen | Artikelrabattgruppe:: | 8 | Zolltarifnummer:: | 82075060 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,600 kg | Ursprungsland:: | 08 | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff:: | Werksnorm | AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung:: | DIN 1412 C | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°: | 118 ° | AA_txtval_techgroup_2|Stufenwinkel:|°: | 90 ° | AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz:: | Werksnorm | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | TiAlN | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,69* | € 103,11* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 81,01* | € 103,60* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 84,74* | € 104,10* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,36* | € 126,80* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 103,93* | € 126,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|