| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000601640 Herst.-Nr.: 102307E EAN/GTIN: 4007140004086 |
| | |
|
| | |
| Querlochsenker 30-35 mm 90 ° HSS-Co RUKO 90 ° · HSS-Co · mit Zylinderschaft · schälender Schnitt · der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · Weitere technische Eigenschaften Schaft-Ø: 15mm · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U · Schneidstoff: HSS-Co · Gesamtlänge: 127mm Weitere Informationen: | | Senkbereich: | 30-35 mm | Marke: | RUKO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,55* | € 71,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,44* | € 72,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,62* | € 72,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,29* | € 75,09* | | | | Lager 7051 | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 74,34* | € 92,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|