| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1352064 Herst.-Nr.: 102307E/RUKO EAN/GTIN: 4007140004086 |
| | |
|
| | |
| HSS-Co5 · Senkwinkel 90° · mit Zylinderschaft · schälender Schnitt · der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 15mm· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U· Schneidstoff: HSS-Co5· Gesamtlänge: 127mm Weitere Informationen: | | Senkbereich: | 30-35 mm | Kopf-Ø: | 48 mm | Schneidrichtung: | rechtsschneidend | Senkwinkel: | 90 ° | Marke: | RUKO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senker, Senkwerkzeug, 4000601640 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 50,85* | € 70,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,61* | € 71,11* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,15* | € 71,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,42* | € 74,42* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 64,69* | € 81,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|