Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000600023 Herst.-Nr.: 252025 EAN/GTIN: 4007140080271 |
| |
|
| | |
| Doppelendbohrer DIN 1897 (ähnlich) Nenn-Ø 2,5 mm HSS RUKO HSS · Spitzenwinkel 135 ° · Kegelmangelanschliff, ab Ø 3,0 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C · extra kurzer und stabiler Standardbohrer · noch kürzer als DIN 1897 · ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Bleche, Flach- und Profileisen · hohe Bruchsicherheit · Einsatz in Handbohrmaschinen, doppelseitig verwendbar · Vorteile DIN 1412 C: gute Zentrierung , geringe Vorschubkraft, durch Spanverteilung verbesserter Spantransport · Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Bronze und Messing · Weitere technische Eigenschaften Spitzenwinkel: 135° Weitere Informationen: | | Marke: | RUKO | Spirallänge: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 110 | | Frei Haus | ab € 0,522* | € 0,6828* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,47* | € 0,75* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,52* | € 0,75* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,54* | € 0,78* | | | | Lager 7051 | 14 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,66* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|