Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 2 x 0,5 l DIN EN15154-4 CEDERROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000386481
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     725200
EAN/GTIN:
     7310617252000
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Augenspülflasche 2 x 0,5 l DIN EN15154-4 CEDERROTH


gefüllt mit 2 x 0,5 l Augendusche · sterile isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel · die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · handliche Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit · der integrierte Staubschutz hält die Augenschale sauber und einsatzbereit · der Staubschutz dient gleichzeitig als Öffnungsvorrichtung · lässt sich mit einem einfachen Handgriff öffnen ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Augenschale, Staubkappe · Norm: DIN EN15154-4
Weitere Informationen:
Marke:
CEDERROTH
Inhalt:
2 x 0,5 l
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,53*
€ 30,09*
1 Tag
146
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 30,39*
2 Tage
166
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,25*
€ 30,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 22,46*
€ 31,31*
Lager 7051
146
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 26,67*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2,5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
1 Stück enthält 2 Flaschen (ab € 13,335* pro Flasche)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010057
ab € 98,24*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
2010053
ab € 6,25*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,37*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.