| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000381644 Herst.-Nr.: 5510054 EAN/GTIN: 4030913933672 |
| | |
|
| | |
| Schweißerschutz-Bundjacke Weld Shield Größe 54 grau/schwarz Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 1 Handytasche rechts · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Norm: ENISO11611Kl.1, A1 EN ISO 11612 A1,B1,C1 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, schweißerjacke planam, Schweißerschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,22* | € 40,62* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,18* | € 40,65* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 32,63* | € 40,81* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,85* | € 41,20* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 45,37* | € 54,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|