| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000380337 Herst.-Nr.: 3150-L EAN/GTIN: 4029201134334 |
| | |
|
| | |
| Warnschutzparka Größe L 54/56 gelb/grau PREVENT EN ISO 20471 Kl. 3 und EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · alle Nähte verschweißt, dadurch wasser-/windabweisend, atmungsaktiv · mit herausnehmbarem Futter · Kapuze im Kragen einrollbar · durchgehender Frontreißverschluss · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Innentasche mit Reißverschluss · Kordelzug in Taille und Saum · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/grau | Marke: | PREVENT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke gelb l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Warnschutzparkas |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,40* | € 46,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,57* | € 46,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,86* | € 46,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 37,87* | € 50,07* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 44,52* | € 57,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|