| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000380115 Herst.-Nr.: RHG-M EAN/GTIN: 4029201140137 |
| | |
|
| | |
| Warnschutzregenhose Größe M gelb PREVENT EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Marke: | PREVENT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenbundhose gelb, regenbundhose, regenhose gelb, Warnschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,64* | € 17,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,80* | € 18,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,88* | € 18,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,92* | € 18,76* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 14,43* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|