| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000380055 Herst.-Nr.: 205412-9FB.03 M EAN/GTIN: 5705332024018 |
| | |
|
| | |
| Regenschutzhose Comfort Stretch Größe M marine OCEAN EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit 3M-Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Norm: EN 343 Weitere Informationen: | | Marke: | OCEAN | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,98* | € 36,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,10* | € 37,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 30,10* | € 39,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,38* | € 40,00* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 33,37* | € 43,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|