| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000380053 Herst.-Nr.: 205420-9FB.03 XXL EAN/GTIN: 5705332143801 |
| | |
|
| | |
| Regenschutz-Jacke Comfort Stretch Größe XXL marine OCEAN EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Druckknöpfen · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit 3M-Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II Weitere Informationen: | | Marke: | OCEAN | Farbe: | marine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,25* | € 93,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,39* | € 93,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,02* | € 97,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 80,36* | € 99,59* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 89,26* | € 108,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|