| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000379734 Herst.-Nr.: 68011-40 EAN/GTIN: 4013871567165 |
| |
|
| | |
| Clog Super Birki Größe 40 schwarz PU OB EN ISO 20345 BIRKENSTOCK nach EN ISO 20347:2012 ∙ OB SRC ∙ Material: Polyurethan ∙ Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Textil ∙ rutschhemmende Polyurethan Laufsohle ∙ öl- und fettbeständig · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: I · Norm: EN ISO 20345 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Gartenclogs, PVC Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock größe 40, birkenstock, birkenstock schwarz, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 30,42* | € 41,49* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 34,48* | € 44,92* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 40,58* | € 52,68* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | pro Paar | € 7,99* | ab € 42,37* | € 54,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 40,38* | € 56,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|