Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Super Birki Gr.40 schwarz PU OB EN2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Super Birki Gr.40 schwarz PU OB EN2
Clog Super Birki Gr.40 schwarz PU OB EN2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1622581
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     68011
EAN/GTIN:
     4013871567165
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
nach EN ISO 20347:2012 ? OB SRC ? Material: Polyurethan ? Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Textil ? rutschhemmende Polyurethan Laufsohle ? öl- und fettbeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Kollektion:
Birkenstock Professional
Schuhweite:
Normal
Schutzklasse:
OB
Material:
PU
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
I
Marke:
BIRKENSTOCK
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 30,36*
€ 41,60*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 34,56*
€ 44,97*
30 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 40,41*
€ 52,72*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 7,99*
ab € 42,30*
€ 54,95*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 40,19*
€ 57,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,86*
€ 68,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,19*
€ 65,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,67*
€ 60,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,95*
€ 57,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,19*
€ 47,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.