| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000378713 Herst.-Nr.: 1324 5353-9946-54 EAN/GTIN: 4053813021690 |
| | |
|
| | |
| Jacke PULSSCHLAG 1324 Größe 54 schwarz/kornblumenblau 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexpaspeln · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/kornblumenblau | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Stretch-Hose, Stretchhose, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke 54 schwarz, arbeitsjacke 54, arbeitsjacke schwarz, Berufsjacken |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,89* | € 53,32* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,61* | € 54,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,59* | € 57,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,30* | € 57,88* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 57,65* | € 70,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|