| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000378710 Herst.-Nr.: 1324 5353-9946-48 EAN/GTIN: 4053813021669 |
| | |
|
| | |
| Jacke PULSSCHLAG 1324 Größe 48 schwarz/kornblumenblau 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexpaspeln · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 260g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/kornblumenblau | Größe: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Stretch-Hose, Stretchhose, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke 48, kübler workwear arbeitsjacke, Berufsjacken |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,25* | € 53,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,52* | € 54,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,72* | € 54,83* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,53* | € 58,26* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 57,28* | € 71,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|