| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375695 Herst.-Nr.: 127343-545-C58 EAN/GTIN: 7322302162310 |
| | |
|
| | |
| Handwerkerjeans 229 DY Größe C58 indigoblau Material: 100 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 390 g/m² · 2 CORDURA®- und nietenverstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 Vordertaschen · 2 besonders weite, gefütterte Gesäßtaschen · 2 Hammerschlaufen · auf die Seitennaht aufgesetzte, CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Zollstocktasche – mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser und Stifttasche · Handytasche mit Patte · unten lose hängende Beintasche mit Reißverschluss · CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · reflektierende Paspelierung in der Kiebeuge · CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse · OEKO-TEX® zertifiziert · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 390g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | indigoblau | Größe: | C58 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Jeanshose, Jeanshosen, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, kansas arbeitshose royalblau, arbeitshosen kansas, arbeitshose blau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,26* | € 101,49* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 80,23* | € 101,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,09* | € 114,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|