Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Größe 58 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000375346
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113058
EAN/GTIN:
     4030913038438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Bundjacke Canvas 320 Größe 58 grau/schwarz PLANAM


65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
PLANAM
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,31*
€ 26,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,16*
€ 26,15*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,80*
€ 26,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 27,02*
Lager 7051
2
1
€ 7,99*
ab € 27,03*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,84*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,85*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,72*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 20,86*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.