Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, grau/schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, grau/schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, grau/schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, grau/schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, grau/schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, grau/schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, grau/schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, grau/schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, grau/schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Artikel-Nr.:
     158-PL2113.102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113102
EAN/GTIN:
     4030913038506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Bundjacke Canvas 320 grau-schwarz Arbeitsjacke mit Reflexbiesen und verdeckter Druckknopfleiste

Ausgewählte Version: 102 - Größe 102

Planam Bundjacke Canvas 320

Bundjacke der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

  • Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • atmungsaktiv
  • extrem reiß- und scheuerfest

Taschen:

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
  • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung 320 g/m²

Leinwandbindung ca. 310 g/m²

Verstärkungen: 100 % Nylon, Cordura mit Teflon-Beschichtung

 

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, marine, weiß oder rot

 

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2124

grau/schwarz: PL2123

kornblau: PL2120

marine: PL2128

weiß: PL2122

rot: PL2127


  • Version: 102 - Größe 102
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
102
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
grau-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, herrenjacke gr. 102, Berufsbekleidung Bundjacke Canvas 320, grau/schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,87*
€ 26,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,05*
€ 26,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,84*
€ 27,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,69*
€ 29,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 44,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,85*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 11,35*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,91*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113094
ab € 18,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.