Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Größe 46 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000375340
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113046
EAN/GTIN:
     4030913038377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Bundjacke Canvas 320 Größe 46 grau/schwarz PLANAM


65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
PLANAM
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,50*
ab € 10,37*
€ 15,16*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,90*
€ 26,65*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 19,81*
€ 28,57*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 21,11*
€ 28,68*
Lager 7051
15
1
€ 7,99*
ab € 25,04*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,84*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 11,32*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,77*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.