Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trekkingsocke MT2 Trekking Basic Gr.45-47 schwarz 47% PES/36% PA/14% PP/3% EL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374896
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     9632-01-45-47
EAN/GTIN:
     4056284347795
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

Trekkingsocke MT2 Trekking Basic Gr.45-47 schwarz 47% PES/36% PA/14% PP/3% EL


aus hochwertigen synthetischen Garnen · ergonomische Lüftungskanäle · anatomisch konzipierte Polster · Fersen- und Spitzenverstärkung für optimalen Halt im Schuh, Schutz vor Scheuerstellen und Blasenbildung · Ökotex Standard

Materialzusammensetzung: 47 % Polyester, 36 % Polyamid, 14 % Polypropylen, 3 % Elastan ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Herrensocke, Fersen- und Spitzenverstärkung · Material: 47% Polyester / 36% Polyamid / 14% Polypropylen / 3% Elastan
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,69*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,74*
1 Tag
2
1
€ 6,95*
ab € 7,60*
€ 10,78*
1
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,97*
Lager 7051
2
1
€ 7,99*
ab € 9,89*
€ 13,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
9632-01-39-41
ab € 7,08*
Ähnlich
Lukas Meindl
9632-01-42-44
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.