Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trekkingsocke MT2 Trekking Basic Gr.45-47 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000374896
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     9632-01-45-47
EAN/GTIN:
     4056284347795
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
aus hochwertigen synthetischen Garnen · ergonomische Lüftungskanäle · anatomisch konzipierte Polster · Fersen- und Spitzenverstärkung für optimalen Halt im Schuh, Schutz vor Scheuerstellen und Blasenbildung · Ökotex Standard Materialzusammensetzung: 47% Polyester / 36% Polyamid / 14% Polypropylen / 3% ElastanWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Herrensocke, Fersen- und Spitzenverstärkung· Material: 47% Polyester / 36% Polyamid / 14% Polypropylen / 3% Elastan
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,69*
1 Tag
2
1
€ 6,95*
ab € 7,60*
€ 10,78*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 10,78*
1
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 10,97*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,16*
€ 11,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
Mindestbestellmenge: 8 Paar ( entspricht € 85,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
9632-01-39-41
ab € 7,08*
Ähnlich
Lukas Meindl
9632-01-42-44
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.