Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trekkingsocke MT2 Trekking Basic Gr.42-44 schwarz 47% PES/36% PA/14% PP/3% EL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000374895
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     9632-01-42-44
EAN/GTIN:
     4056284347665
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

Trekkingsocke MT2 Trekking Basic Gr.42-44 schwarz 47% PES/36% PA/14% PP/3% EL


aus hochwertigen synthetischen Garnen · ergonomische Lüftungskanäle · anatomisch konzipierte Polster · Fersen- und Spitzenverstärkung für optimalen Halt im Schuh, Schutz vor Scheuerstellen und Blasenbildung · Ökotex Standard

Materialzusammensetzung: 47 % Polyester, 36 % Polyamid, 14 % Polypropylen, 3 % Elastan ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Herrensocke, Fersen- und Spitzenverstärkung · Material: 47% Polyester / 36% Polyamid / 14% Polypropylen / 3% Elastan
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,14*
€ 11,53*
2 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 8,15*
€ 11,60*
1
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 11,73*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 9,81*
€ 13,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,47*
€ 14,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
9632-01-39-41
ab € 7,08*
Ähnlich
Lukas Meindl
9632-01-45-47
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.