| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1227249 Herst.-Nr.: 9632-01/42-44 EAN/GTIN: 4056284347665 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung:Die Meindl Socke MT 2 ist eine hochwertige Outdoor-Socke, die für Komfort und Langlebigkeit konzipiert wurde. Sie besteht aus atmungsaktiven Materialien, die Feuchtigkeit effektiv abtransportieren und die Füße trocken halten. Die spezielle Polsterung in den kritischen Bereichen - Ferse und Zehenbereich - sorgt für zusätzlichen Schutz und Komfort auf anspruchsvollem Gelände und bei langen Wanderungen. Mit ihrem elastischen Bund sitzt die MT 2 sicher am Fuß, ohne zu verrutschen oder einzuschneiden.
Sie ist die perfekte Wahl für Outdoor-Enthusiasten, die auf eine zuverlässige und komfortable Ausrüstung Wert legen.
Produktdetails: - guter Komfort durch Verstärkung an Zehen und Ferse
- ergonomische Lüftungskanäle sorgen für gutes Fußklima
- anatomische Polster und verstärkte Ferse und Spitze beugen Scheuern vor
- optimierter Halt
- Oeko-Tex Standard 100
- unisex
- bis 40° Grad waschbar
Farbe und Material: - Farbe: schwarz
- Material: 47 % Polyester, 36% Polyamid, 14 % Polypropylen, 3% Elasthan
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Meindl | Farbe: | schwarz | Hersteller Name: | Herren »9632-01« | Material: | 47% Polyester / 36% Polyamid / 14% Polypropylen / 3% Elastan | Größe: | 42-44 | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Treckingsocken, Trekkingsocken, Wandersocken, funktionssocken schwarz, trekkingsocken, Meindl, Funktionssocke, Herren, MT, 2, Gr. |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,32* | € 11,40* | | | | | | 25 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,01* | € 11,43* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,04* | € 11,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,20* | € 11,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,33* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|