| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000374811 Herst.-Nr.: Z371100 EAN/GTIN: 4003745911026 |
| |
|
| | |
| Knieschoner Ergo DIN/EN14404 universal orange zertifiziert nach DIN EN 14404 · ergonomische Formgebung der Schaleninnenseite · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die ergonomisch geformte Schale bietet optimalen Schutz sowie eine besonders gute Druckverteilung · nimmt Belastungsspitzen auf – der Druck verteilt sich auf eine größere Auflagefläche · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-fix verhindern ein Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel) · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN/EN14404 Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | universal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,87* | € 20,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,02* | € 20,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 15,00* | € 20,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,633* | € 21,293* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 17,79* | € 24,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|