| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000373988 Herst.-Nr.: 4831-38 EAN/GTIN: 4019202127527 |
| |
|
| | |
| Winterstiefel Größe 38 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettverschluss SPIRALE Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · wasser- und fleckenabweisend · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: I · Ausführung: Webpelzfutter/Klettverschluss Weitere Informationen: | | Marke: | SPIRALE | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,74* | € 40,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 31,80* | € 40,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,61* | € 44,18* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,04* | € 46,71* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 49,90* | € 62,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|