Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstiefel Gr.38 schwarz Nylon/PVC Webpelzfutter/Klettverschluss SPIRALE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000373988
Hersteller:
     Spirale
Herst.-Nr.:
     4831-38
EAN/GTIN:
     4019202127527
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · wasser- und fleckenabweisend · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit KlettverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Webpelzfutter/Klettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Marke:
SPIRALE
Material:
Nylon/PVC
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 34,78*
€ 44,58*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 34,77*
€ 44,62*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 47,00*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 42,29*
€ 54,60*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 43,59*
€ 56,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,58*
€ 53,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,59*
€ 51,87
pro Paar
ab 3 Paar
€ 43,57*
€ 51,85
pro Paar
ab 4 Paar
€ 43,56*
€ 51,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,19*
€ 50,21
pro Paar
ab 6 Paar
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paar
ab 7 Paar
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paar
ab 8 Paar
€ 42,16*
€ 50,17
pro Paar
ab 9 Paar
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spirale
4831-39
ab € 37,59*
Ähnlich
Spirale
4831-40
ab € 37,67*
Ähnlich
Spirale
4831-41
ab € 36,86*
Ähnlich
Spirale
4831-42
ab € 37,74*
Ähnlich
Spirale
4831-43
ab € 37,49*
Ähnlich
Spirale
4831-44
ab € 37,61*
Ähnlich
Spirale
4831-45
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.