| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000370475 Herst.-Nr.: 1034491 EAN/GTIN: 7312550344910 |
| | |
|
| | |
| Kapselgehörschutz Impact Pro Industrial All-in-One-Steuerung Audioeingang EN 352-1-4-6 32 dB HONEYWELL schützt das Gehör der Arbeitnehmer und ermöglicht zugleich, die Umgebung wahrzunehmen · durch Stereo-Richtmikrofone können Umgebungsgeräusche, darunter Alarme/Warnungen, Signale und Gespräche wahrgenommen werden, während zugleich laute durchdringende Geräusche auf ein sicheres Niveau von maximal 82 dB gedämpft werden · beide Funktionen sorgen für ein natürliches Klangerlebnis · All-in-one Steuerung für Ein- und Ausschalten und Lautstärkeregelung · mit 3,5-mm-Audiobuchse und- kabel für den Anschluss an externen Geräten (z. B. MP3 Player) EN 352-1, 352-3, 352-4 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 32 dB /M-Wert = 31 dB / L-Wert = 26 dB · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: aktive Kapselgehörschützer · Ausführung: All-in-One-Steuerung · L-Wert: 26dB · Eigenschaft: Audioeingang · Norm: EN 352-1-4-6 · M-Wert: 31dB · H-Wert: 32dB Weitere Informationen: | | Marke: | HONEYWELL | Kapselfarbe: | schwarz/gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,26* | € 117,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,59* | € 142,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,73* | € 143,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 117,69* | € 143,94* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 132,09* | € 161,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|