| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000370084 Herst.-Nr.: 5X1030005 EAN/GTIN: 8033661828791 |
| | |
|
| | |
| Schutzbrille 5X1030005 EN 166, EN 170, EN 172 FT KN Bügel metallgrau/grün, Scheibe G15 Polycarbonat UNIVET EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g · Weitere technische Eigenschaften Linsenbeschichtung: V-Plus=Vanguard Plus Beschichtung UV400 · Scheibenkennzeichnung: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE · Gewicht ca.: 28g Weitere Informationen: | | Marke: | UNIVET | Kategorie: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, univet schutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,10* | € 11,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,93* | € 11,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,05* | € 11,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,14* | € 11,91* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,84* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|