Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille EN 166 Bügel schwarz, Scheibe klar Nylon, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000370013
Hersteller:
     Georg Schmerler
Herst.-Nr.:
     187022001
EAN/GTIN:
     4250304412559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille EN 166 Bügel schwarz, Scheibe klar Nylon, Kunststoff


EN 166 · aus Nylon mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · Glasgröße 62 x 52 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Scheibenkennzeichnung: IPB 1 S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz, Scheiben klar
Material:
Nylon, Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
631
30
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,79*
3 Tage
367
1
€ 5,59*
ab € 2,32*
€ 3,17*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,19*
5 Tage
611
1
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 3,27*
Lager 7051
611
1
€ 7,99*
ab € 2,39*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000370002
ab € 2,57*
Ähnlich
PROMAT
4000370003
ab € 2,56*
Ähnlich
Georg Schmerler
187222006
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.