Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackstift tiefschwarz glänzend RAL 9005 12 ml Stift DUPLI-COLOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000363034
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     677229
EAN/GTIN:
     4048500677229
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glanzlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
Lackstift

Lackstift tiefschwarz glänzend RAL 9005 12 ml Stift DUPLI-COLOR


hochwertiger Acryl-Lack für farbtongenaue Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C ·
Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 12ml · Gebinde: Stift
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Marke:
DUPLI-COLOR
Glanzgrad:
glänzend
Farbe:
tiefschwarz
RAL:
9005

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lackstift ral 9005 12 ml, acryl lackspray, acryl-lackspray ral 9005, Buntlacksprays
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 3,74*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 4,05*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,06*
26 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,20*
Lager 7051
nicht lagernd
30
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,86*
€ 4,86*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 4,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
677144
ab € 3,30*
Ähnlich
European Aerosols
677267
ab € 3,30*
Ähnlich
European Aerosols
677236
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.