| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000356422 Herst.-Nr.: 35.130/S20 EAN/GTIN: 7640144528256 |
| |
|
| | |
| Handkolbenpumpe 38 l/min für REILANG für Wasser, Heizöl, Diesel und Hydrauliköl bis 250 mm²/s · mit Gewinde (G2) für auf das Fass, Ausgabeschlauch 1,5 m mit Auslauf mit Knickfederschutz · Weitere technische Eigenschaften Tauchtiefe: bis 85cm Weitere Informationen: | | Marke: | REILANG | Förderleistung/Hub: | 38 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,26* | € 44,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,68* | € 44,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,64* | € 44,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,26* | € 45,56* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 40,54* | € 51,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|