Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REILANG 35.130/S20 Handkolbenpumpe 38 l/min für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REILANG 35.130/S20 Handkolbenpumpe 38 l/min für
REILANG 35.130/S20 Handkolbenpumpe 38 l/min für
REILANG 35.130/S20 Handkolbenpumpe 38 l/min für
Artikel-Nr.:
     1955B-2000303182
Hersteller:
     Reilang
Herst.-Nr.:
     35.130/S20
EAN/GTIN:
     7640144528256
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Handkolbenpumpe 18l/min f.REILANG für Wasser, Heizöl, Diesel und Hydrauliköl bis 250 mm²/s · mit Gewinde (G2) für auf das Fass, Ausgabeschlauch 1,5 m mit Auslauf mit Knickfederschutz Weitere technische Eigenschaften: · Tauchtiefe: bis 85cm
Weitere Informationen:
eClassID:
20390302
HerstellerNr:
35.130/S20
Werksnummer:
4000356422
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
1,580000
Gewicht brutto Kg:
1,580000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
18 l/min
Produktart:
Handkolbenpumpe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 34,51*
€ 44,69*
2 Tage
23
1
€ 5,50*
ab € 34,59*
€ 44,72*
4 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 34,45*
€ 44,76*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 35,03*
€ 45,93*
2 Tage
23
2
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ernst Hausammann
RHP750DW
ab € 51,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.