| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000356422 Herst.-Nr.: 35.130/S20 EAN/GTIN: 7640144528256 |
| |
|
| | |
| für Wasser, Heizöl, Diesel und Hydrauliköl bis 250 mm²/s · mit Gewinde (G2) für auf das Fass, Ausgabeschlauch 1,5 m mit Auslauf mit KnickfederschutzWeitere technische Eigenschaften:· Tauchtiefe: bis 85cm Weitere Informationen: | | Förderleistung/Hub: | 18 l/min | Marke: | REILANG | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,51* | € 44,69* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,59* | € 44,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,45* | € 44,76* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,03* | € 45,93* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,74* | € 46,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|