| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000356136 Herst.-Nr.: 21 133 EAN/GTIN: 4103810211331 |
| | |
|
| | |
| Kraftstoffkanister Inhalt 10 l L329xB195xH319mmrot PRESSOL für flüssige Kraftstoffe, UN-Zulassung · mit flexiblem Auslauf · robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Verschmutzungen durch Transport werden verhindert, ein Verlust des Auslaufrohres wird erschwert · hohe Standfestigkeit durch große Standfläche · durch massiven Handgriff einfach zu tragen · Griffmulde im Kanisterboden zur sicheren Verwendung · designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen · Material: HDPE · Ablaufrohrlänge 175 mm · Auslaufrohr Ø 20 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Breite: | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,72* | € 8,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,74* | € 11,16* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,87* | € 11,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,36* | € 11,38* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,95* | € 14,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|