| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1364975-BP Herst.-Nr.: 21137 EAN/GTIN: 4103810211379 |
| |
|
| | |
| Pressol 21137 20 Liter Kraftstoffkanister 20 l
Kraftstoffkanister 20 l PE mit flexiblem Auslauf
Ausstattung: Mit flexiblem Auslaufrohr · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Keine Rostpartikel im Kraftstoff · Weniger Wasserkondensat im Kanister · Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung · Keine Verschmutzung des Auslaufs durch · Maße Militärkanister-konform · Geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung · Für flüssige Kraftstoffe geeignet · Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · UN-Zulassung.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 20 l · Weitere technische Daten: Länge/Ø Auslaufrohr: 245/20 mm · Farbe: Rot
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Pressol | Fassungsvermögen: | 20 l | Produkt-Art: | Kraftstoffkanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4103810211379, Pressol, 21137, 20 Liter, 703-1092 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 8,86* | € 11,20* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 14,10* | € 17,85* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,16* | € 17,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,49* | € 18,02* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,75* | € 30,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|