Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270318210, Kraftstoffkanister 10l Nr.21133 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623698
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21133
EAN/GTIN:
     4103810211331
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270318210, Kunststoff-Kraftstoffkanister , Kanister aus Polyethylen (HDPE) , Robustes und schlagunempfindliches flexibles Auslaufrohr aus Polypropylen (LDPE) , TÜV-geprüft, mit UN-/BAM-Zulassung , Für alle Kraftstoffarten geeignet Lieferung: Auslaufrohr 245 mm x Ø 20 mm mit integrierter Entlüftung., Fabrikat: Pressol
Weitere Informationen:
GEWICHT:
817 GRAMM
Fassungsvermögen:
10 l
Abmessungen:
329 x 195 x 319 mm
Leergewicht:
820 g
Markenname:
Pressol
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
21133
Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, KRAFTSTOFFKANISTER,, 1710000570, 4103810211331, 1449367, 1479973
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 6,74*
€ 8,43*
1
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 11,17*
Lager 260
122
1
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 11,19*
1
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 11,39*
2 Tage
122
1
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
21131
ab € 6,51*
Ähnlich
Pressol
21137
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.